Pendelkugellager NTN 2211SKC3, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 55 mm

NTN Zweireihiges Pendelkugellager 2200

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:2211SKC3
Rubix:904725
EAN:4547359261950
2211 SKC3 (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2211 SKC3 (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN


Zweireihiges Pendelkugellager, Konische Bohrung
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech, kegelige Bohrung, Kegel 1:12

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)100x100x25 mm
Bruttogewicht796 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie2200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r9900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr26700 N
Zolltarifcode84821090
53,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,46 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an