Pendelkugellager SKF 2212 E-2RS1TN9, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 28 mm | Innendurchmesser: 60 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:2212 E-2RS1TN9
Rubix:7756
Hersteller:34872
EAN:7316577004000
2212 E-2RS1TN9 (SKF) Pendelkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2212 E-2RS1TN9 (SKF) Pendelkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig SKF


Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelförmige Laufbahn im Außenring und zwei tiefe, ununterbrochene Laufbahnrillen im Innenring. Sie sind offen oder abgedichtet erhältlich. Die Lager sind unempfindlich gegenüber einer winkligen Fehlausrichtung der Welle gegenüber dem Gehäuse, die z.B. durch eine Durchbiegung der Welle verursacht werden kann.
Pendelkugellager mit Dichtungen an beiden Seiten haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.

Stärken

- Ausgleich von statischen und dynamischen Ausrichtungsfehlern
- Hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
- Hervorragende Leistung bei leichten Lasten
- Geringe Reibung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x110x110 mm
Bruttogewicht1100 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite28 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie22e
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl11000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r12200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr31200 N
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
108,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,65 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an