Pendelkugellager NTN 2207SK, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 35 mm

NTN Zweireihiges Pendelkugellager 2200

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:2207SK
Rubix:904704
EAN:4547359261691
2207 SK (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2207 SK (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN


Zweireihiges Pendelkugellager, Konische Bohrung
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech, kegelige Bohrung, Kegel 1:12

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)72x72x23 mm
Bruttogewicht395 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite23 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie2200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r6600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr21700 N
Zolltarifcode84821090
32,17 exkl. MwSt.
/ Stück
38,28 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an