Pendelkugellager NTN 2206SKC3, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 30 mm

NTN Zweireihiges Pendelkugellager 2200

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:2206SKC3
Rubix:904699
EAN:4547359261660
2206 SKC3 (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2206 SKC3 (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN


Zweireihiges Pendelkugellager, Konische Bohrung
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech, kegelige Bohrung, Kegel 1:12

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)62x62x20 mm
Bruttogewicht260 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite20 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie2200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r4550 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr15300 N
Zolltarifcode84821090
27,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,22 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an