Pendelkugellager NTN 1207SC3, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 17 mm | Innendurchmesser: 35 mm
NTN Zweireihiges Pendelkugellager 1200
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:1207SC3
Rubix:904156
EAN:4547359255096




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : 1207 SC3 (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN
Zweireihiges Pendelkugellager
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech, Lagerluft C3
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 72x72x17 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 330 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 17 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 1200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15900 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen