Kegelrollenlager NTN 4T-LM102949/LM102910, Außendurchmesser: 73.431 mm | Innendurchmesser: 45.242 mm | Breite: 19.558 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:4T-LM102949/LM102910
Rubix:907132
EAN:4547359481143
4T-LM102949/LM102910 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45,242 mm
Außendurchmesser73,431 mm
Breite19,558 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4T-LM102949/LM102910 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)73,431x73,431x19,558 mm
Bruttogewicht306 g
Innendurchmesser45,242 mm
Außendurchmesser73,431 mm
Breite19,558 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r94000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr54000 N
Zolltarifcode84822000
20,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,81 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an