Kegelrollenlager Timken 32005X-90KB3, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 11.5 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:32005X-90KB3
Rubix:841590
Hersteller:190052412
32005X (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite11,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32005X (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Mit der Fähigkeit, radiale und axiale Belastungen zu bewältigen, sind Timken® Hochleistungs-Kegelrollenlager so konstruiert, dass sie höchste Haltbarkeit in den kompaktesten Räumen bieten.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite11,5 mm
Lagerspielcn
15,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,90 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an