Kegelrollenlager Timken 32026X-90KA4, Außendurchmesser: 200 mm | Innendurchmesser: 130 mm | Breite: 45 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:32026X-90KA4
Rubix:841643
Hersteller:190042572
32026X (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite45 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32026X (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Timken Kegelrollenlager 32026X-90KA4 für hohe Radial- und Axialbelastungen, Stahlkäfig. Abmessungen 130x200x45 mm, ISO 355.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite45 mm
Lagerspielcn
Gewicht4,98 kg
Serie32026xm
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager45 mm
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r617000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr386000 N
307,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
366,12 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an