Kegelrollenlager Timken 32219-90KA4, Außendurchmesser: 170 mm | Innendurchmesser: 95 mm | Breite: 45.5 mm

Kegelrollenlager der Serie 33000

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:32219-90KA4
Rubix:841681
Hersteller:101752474
EAN:0053893984278
32219 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite45,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32219 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Einreihiges Kegelrollenlager, bestehend aus einem Kegel und einer Schale sowie einem Stahlkäfig vom Typ TS. In der Regel paarweise und gegenläufig montiert, um axiale Belastungen in beiden Richtungen aufzunehmen, mit trennbaren Ringen für eine einfache Montage.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite45,5 mm
Lagerspielcn
188,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
224,64 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an