Kegelrollenlager Timken HM803146-70016, Außendurchmesser: 300 mm | Innendurchmesser: 41.275 mm | Breite: 60 mm
Timken-Kegelrollenlager HM
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:HM803146-70016
Rubix:3148926
Hersteller:100100399
EAN:0053893691275


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 41,275 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 60 mm |
Produktdetails : HM803146-70016 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Einreihige Kegelrollenlager sind die einfachsten und am weitesten verbreiteten Lager, die aus einem Kegel und einem Topf bestehen. Timken ließ das erste 1898 patentieren und bietet heute die weltweit größte Auswahl an zölligen und metrischen Größen an. Dies ist der einfachste und am weitesten verbreitete Typ von Kegelrollenlagern. Es besteht aus zwei trennbaren Hauptteilen: dem Innenring und dem Außenring. Es wird in der Regel in gegenüberliegenden Paaren auf einer Welle montiert.
Dieser Kegel muss zusammen mit einem passenden Topf gekauft werden.
Dieser Kegel muss zusammen mit einem passenden Topf gekauft werden.
Stärken
Einzelner Kegel. Ein einteiliger Käfig aus gepresstem Stahl hält die Rollen auf dem Konus und verteilt sie gleichmäßig. Es sind auch Stiftkäfige erhältlich.
Anwendungen
Vorderräder von Fahrzeugen; Differential- und Ritzelkonfigurationen; Förderrollen; Werkzeugmaschinenspindeln; Anhängerräder
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 29,37x69,215x69,215 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 585 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 87,884x87,884x37,846 mm |
| Gewicht der Verpackung | 585,1 g |
| Innendurchmesser | 41,275 mm |
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 60 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | hm |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage