Kegelrollenlager Timken L44649/L44610, Außendurchmesser: 50.292 mm | Innendurchmesser: 26.987 mm | Breite: 14.224 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:L44649/L44610
Rubix:1047353
Hersteller:100109969
EAN:0053893657349
L44649/L44610 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser26,987 mm
Außendurchmesser50,292 mm
Breite14,224 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : L44649/L44610 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Timken ist der weltweit führende Anbieter von Kegelrollenlagern mit dem umfangreichsten Angebot auf dem Markt. Dies ist die grundlegende und am weitesten verbreitete Art der Kegelrollenlager. Sie besteht aus der Innenringanordnung und dem Außenring. In der Regel montiert als eines von einem entgegengesetzten Paar. Während der Montage der Ausrüstung können einreihige Lager auf das erforderliche Spiel (Endspiel) oder Vorspannungszustand „eingestellt“ werden, um die Leistung zu optimieren.
Kegelrollenlager Timken

Stärken

Einreihige Kegelrollenlager haben eine positive Rollenausrichtung, die eine echte Abrollbewegung gewährleistet und eine „Sitzkraft“ erzeugt, die die Rolle gegen die große Kegelrippe drückt. Diese Sitzkraft verhindert, dass die Rollen den Scheitelpunkt verdrehen, wodurch sie positiv ausgerichtet bleiben und an der großen Kegelrippe anliegen.

Anwendungen

Fahrzeugvorderräder; Differential- und Ritzelkonfigurationen; Förderrollen; Werkzeugmaschinenspindeln; Anhängerräder

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)59x59x25 mm
Bruttogewicht120 g
Verpackungsmaße (L x B x H)59x59x25 mm
Gewicht der Verpackung120 g
Innendurchmesser26,987 mm
Außendurchmesser50,292 mm
Breite14,224 mm
Lagerspielcn
Seriel44600
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager14,732 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r32900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35600 N
Zolltarifcode84822000
19,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,54 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an