Kegelrollenlager NTN 4T-L116149/L116110PX2, Außendurchmesser: 115.888 mm | Innendurchmesser: 82.55 mm | Breite: 20.638 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-L116149/L116110PX2
Rubix:907096
EAN:4547359596748




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 82,55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115,888 mm |
| Breite | 20,638 mm |
Produktdetails : 4T-L116149/L116110PX2 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 115,888x115,888x21,433 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 643 g |
| Innendurchmesser | 82,55 mm |
| Außendurchmesser | 115,888 mm |
| Breite | 20,638 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 133000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 78000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
155,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
184,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen