Kegelrollenlager FAG 30219-A>A, Außendurchmesser: 170 mm | Innendurchmesser: 95 mm | Breite: 27 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:30219-A
FAG:30219-A>A
Rubix:3105636
Hersteller:0956572580000
EAN:4064327117304


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 27 mm |
Produktdetails : 30219-A>A (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG
Kegelrollenlager 302, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 27 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 302..-a |
| Referenzdrehzahl | 2900 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4250 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 34,5 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 285000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 222000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
151,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
179,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen