Kegelrollenlager FAG 30302-A, Außendurchmesser: 42 mm | Innendurchmesser: 15 mm | Breite: 11 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:30302-A
Rubix:509543
Hersteller:0167108000000
EAN:4012801161312


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 11 mm |
Produktdetails : 30302-A (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG
Kegelrollenlager 303, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14,25x42x42 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 94 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 11 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 303..-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 12500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 19800 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 14,25 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 23000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std