Kegelrollenlager FAG 32922, Außendurchmesser: 150 mm | Innendurchmesser: 110 mm | Breite: 20 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:32922
Rubix:8736
Hersteller:0190566800000
EAN:4012801632232


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 32922 (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG
Kegelrollenlager 329, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Stärken
-Hohe radiale Belastungen treten auf
Hohe axiale Belastungen wirken einseitig
Kombinierte Belastungen müssen aufgenommen werden (radiale und axiale Kräfte wirken gleichzeitig)
Eine genaue axiale Führung der Welle ist erforderlich (Festlagerfunktion)
Die Lagerung muss eine sehr hohe axiale Steifigkeit aufweisen
Die Lagerstelle wird spielfrei oder unter Vorspannung betrieben (einzelne Lager werden gegeneinander angestellt)
br>Eine hohe Laufgenauigkeit ist erforderlich
Die Tragfähigkeit von Schrägkugellagern reicht nicht mehr aus und die höhere Drehzahleignung von Schrägkugellagern ist nicht erforderlich
Die Lager müssen keine Fluchtungsfehler ausgleichen
Das Konstruktionsziel umfasst kompakte, steife und wirtschaftliche Lagerungen mit hoher Tragfähigkeit
Hohe axiale Belastungen wirken einseitig
Kombinierte Belastungen müssen aufgenommen werden (radiale und axiale Kräfte wirken gleichzeitig)
Eine genaue axiale Führung der Welle ist erforderlich (Festlagerfunktion)
Die Lagerung muss eine sehr hohe axiale Steifigkeit aufweisen
Die Lagerstelle wird spielfrei oder unter Vorspannung betrieben (einzelne Lager werden gegeneinander angestellt)
br>Eine hohe Laufgenauigkeit ist erforderlich
Die Tragfähigkeit von Schrägkugellagern reicht nicht mehr aus und die höhere Drehzahleignung von Schrägkugellagern ist nicht erforderlich
Die Lager müssen keine Fluchtungsfehler ausgleichen
Das Konstruktionsziel umfasst kompakte, steife und wirtschaftliche Lagerungen mit hoher Tragfähigkeit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1240 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 20 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 329 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4550 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 25 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 231000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 133000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
183,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
218,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen