Kegelrollenlager NTN 4T-HM804846/HM804810, Außendurchmesser: 95.25 mm | Innendurchmesser: 47.625 mm | Breite: 30.162 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-HM804846/HM804810
Rubix:906922
EAN:4547359475470




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 47,625 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95,25 mm |
| Breite | 30,162 mm |
Produktdetails : 4T-HM804846/HM804810 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 95,25x95,25x30,162 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 996 g |
| Innendurchmesser | 47,625 mm |
| Außendurchmesser | 95,25 mm |
| Breite | 30,162 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 147000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std