Kegelrollenlager Timken 32030X-90NA1, Außendurchmesser: 225 mm | Innendurchmesser: 150 mm | Breite: 48 mm

Kegelrollenlager 32030

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:32030X-90NA1
Rubix:841646
Hersteller:190059598
EAN:0053893926186
32030X (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser225 mm
Breite48 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32030X (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Einreihige Kegelrollenlager sind der einfachste und am weitesten verbreitete Typ und bestehen aus einem Satz Kegel und einem Topf.
Sie bestehen aus zwei trennbaren Hauptteilen: Kegel (innen) und Topf (außen).

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser225 mm
Breite48 mm
Lagerspielcn
Seriets
Käfigstahl
525,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
625,76 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an