Kegelrollenlager Timken 33015-90KA6, Außendurchmesser: 115 mm | Innendurchmesser: 75 mm | Breite: 25.5 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:33015-90KA6
Rubix:841737
Hersteller:101752514
EAN:0053893259055
33015 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser115 mm
Breite25,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 33015 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Mit ihrer Fähigkeit, sowohl radiale als auch axiale Lasten zu bewältigen, sind die Timken®-Hochleistungskegelrollenlager so konzipiert, dass sie auf engstem Raum die höchste Lebensdauer bieten.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser115 mm
Breite25,5 mm
Lagerspielcn
84,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,00 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an