Kegelrollenlager NTN 4T-52387/52618, Außendurchmesser: 157.162 mm | Innendurchmesser: 98.425 mm | Breite: 36.512 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:4T-52387/52618
Rubix:906550
EAN:4547359670561
4T-52387/52618 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser98,425 mm
Außendurchmesser157,162 mm
Breite36,512 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4T-52387/52618 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)157,162x157,162x36,512 mm
Bruttogewicht2676 g
Innendurchmesser98,425 mm
Außendurchmesser157,162 mm
Breite36,512 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r305000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr188000 N
Zolltarifcode84822000
148,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
176,36 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an