Kegelrollenlager Timken JLM506849/JLM506810, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 23 mm
Kegelrollenlager Kegel
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:JLM506849/JLM506810
Rubix:7185
EAN:0053893661452




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : JLM506849/JLM506810 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Einreihige Kegelrollenlager sind die einfachsten und am weitesten verbreiteten Lager, die aus einem Kegel und einem Topf bestehen. Timken ließ das erste 1898 patentieren und bietet heute die weltweit größte Auswahl an zölligen und metrischen Größen an. Dies ist der einfachste und am weitesten verbreitete Typ von Kegelrollenlagern. Es besteht aus zwei trennbaren Hauptteilen: dem Innenring und dem Außenring. Es wird in der Regel in gegenüberliegenden Paaren auf einer Welle montiert.
Dieser Kegel muss mit einem passenden Topf gekauft werden.
Dieser Kegel muss mit einem passenden Topf gekauft werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23x72,68x72,68 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 370 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 37,846x87,884x87,884 mm |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen