Kegelrollenlager Timken 32022X-90KB2, Außendurchmesser: 170 mm | Innendurchmesser: 110 mm | Breite: 38 mm

Kegelrollenlager der Serie 320

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:32022X-90KB2
Rubix:841642
Hersteller:101752475
32022X (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite38 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32022X (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Paarweise gegeneinander montiert, um Axialschüben in beiden Richtungen zu widerstehen. Trennbare Ringe erleichtern den Zusammenbau.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite38 mm
Lagerspielcn
166,39 exkl. MwSt.
/ Stück
198,00 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an