Kegelrollenlager SKF 30202, Außendurchmesser: 35 mm | Innendurchmesser: 15 mm | Breite: 11 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:30202
Rubix:3094054
EAN:7316577326904


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 11 mm |
Produktdetails : 30202 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF
Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.
Stärken
- Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit
- Aufnahme von Axiallasten in einer Richtung
- Geringe Reibung und lange Lebensdauer
- Trennbare und austauschbare Komponenten
- Aufnahme von Axiallasten in einer Richtung
- Geringe Reibung und lange Lebensdauer
- Trennbare und austauschbare Komponenten
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 11 mm |
| Gewicht | 0,055 kg |
| Serie | 2cc |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 17000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 20000 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 11,75 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 14600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 18500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std