Kegelrollenlager FAG 30308-A, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 20 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:30308-A
Rubix:509547
Hersteller:0167109160000
EAN:4064327719768
30308-A (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30308-A (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG


Kegelrollenlager 303, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25,5x90x90 mm
Bruttogewicht772 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite20 mm
Lagerspielcn
Serie303..-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl5800 rpm
Grenzdrehzahl8500 rpm
Gesamtbreite Lager25,25 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r102000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr91000 N
Zolltarifcode84822000
33,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,31 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an