Kegelrollenlager SKF 33220, Außendurchmesser: 180 mm | Innendurchmesser: 100 mm | Breite: 65.68 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:33220
Rubix:8884
Hersteller:38474
EAN:7316577662828
33220 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite65,68 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 33220 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF


Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.

Stärken

- Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit
- Aufnahme von Axiallasten in einer Richtung
- Geringe Reibung und lange Lebensdauer
- Trennbare und austauschbare Komponenten

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)65,68x180x180 mm
Bruttogewicht6703 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite65,68 mm
Lagerspielcn
Serie332
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl2400 rpm
Grenzdrehzahl3600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r6550000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr532000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84822000
622,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
740,19 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an