Kegelrollenlager FAG T7FC055-XL, Außendurchmesser: 115 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 23.5 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:T7FC055-XL
FAG:T7FC055-XL
Rubix:1672555
Hersteller:0802300910000
EAN:4064328795297


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 23,5 mm |
Produktdetails : T7FC055-XL (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG
Die Schaeffler Kegelrollenlager der Baureihe T7FC in X-Life Qualität sind speziell für hochbelastete Anwendungen konzipiert, bei denen Präzision und hohe Tragfähigkeit entscheidend sind. Diese Kegelrollenlager bieten herausragende Leistung bei extremen Betriebsbedingungen und sind ideal für den Einsatz in der Automobilindustrie, Maschinenbau und in Fahrzeugkomponenten. Sie garantieren eine hervorragende Leistung bei hohen Drehzahlen und Vibrationen.
Mit der X-Life Technologie bieten die Lager eine erhöhte Tragfähigkeit und eine längere Lebensdauer, was zu weniger Wartungsaufwand und geringeren Betriebskosten führt.
Mit der X-Life Technologie bieten die Lager eine erhöhte Tragfähigkeit und eine längere Lebensdauer, was zu weniger Wartungsaufwand und geringeren Betriebskosten führt.
Kegelrollenlager T, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Stärken
- Schaeffler Kegelrollenlager halten selbst den höchsten radialen und axialen Kräften stand
- Hohe Laufgenauigkeit und Steifigkeit
- Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- Kegelrollenlager in X-life-Qualität steigern die Gesamtwirtschaftlichkeit und verbessern den CO₂ Footprint Ihrer Maschinen und Anlagen
- Erhöhung der dynamischen Tragzahl ermöglicht eine Verdopplung der Laufzeiten bei gleichen Betriebsbedingungen und Bauraum
- Geringster Verschleiß und Geräuschbelastung durch optimierte Oberflächenfeinstruktur
- Geringere Wärmeentwicklung im Lager durch einen reibungsärmeren und energieeffizienteren Lauf
- Werkstoff, Wärmebehandlung und Oberflächen sind ideal für anspruchsvolle Anforderungen
- Für zahlreiche Industrieanwendungen geeignet wie z.B. in Landmaschinen, Getrieben, und Bahnanwendungen
- Hohe Laufgenauigkeit und Steifigkeit
- Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- Kegelrollenlager in X-life-Qualität steigern die Gesamtwirtschaftlichkeit und verbessern den CO₂ Footprint Ihrer Maschinen und Anlagen
- Erhöhung der dynamischen Tragzahl ermöglicht eine Verdopplung der Laufzeiten bei gleichen Betriebsbedingungen und Bauraum
- Geringster Verschleiß und Geräuschbelastung durch optimierte Oberflächenfeinstruktur
- Geringere Wärmeentwicklung im Lager durch einen reibungsärmeren und energieeffizienteren Lauf
- Werkstoff, Wärmebehandlung und Oberflächen sind ideal für anspruchsvolle Anforderungen
- Für zahlreiche Industrieanwendungen geeignet wie z.B. in Landmaschinen, Getrieben, und Bahnanwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1590 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 23,5 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | t7fc |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 7200 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 34 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 165000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 152000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
126,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std