Kegelrollenlager NTN 4T-3585/3525, Außendurchmesser: 87.312 mm | Innendurchmesser: 41.275 mm | Breite: 30.162 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-3585/3525
Rubix:906310
EAN:4547359669954




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 41,275 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 87,312 mm |
| Breite | 30,162 mm |
Produktdetails : 4T-3585/3525 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 87,312x87,312x30,162 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 846 g |
| Innendurchmesser | 41,275 mm |
| Außendurchmesser | 87,312 mm |
| Breite | 30,162 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 117000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 94000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen