Kegelrollenlager Timken 32011XM-90KM1, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 17.5 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:32011XM-90KM1
Rubix:747902
Hersteller:32011X
EAN:0053893430850




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 17,5 mm |
Produktdetails : 32011X (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Einreihige Kegelrollenlager sind die einfachste und am weitesten verbreitete Bauart und bestehen aus einer Konusbaugruppe und einer Muffe. Timken patentierte das erste 1898 und bietet heute die weltweit größte Auswahl an Zoll- und metrischen Größen. Dies ist die grundlegendste und am häufigsten verwendete Art von Kegelrollenlager. Sie besteht aus zwei Hauptteilen, die voneinander trennbar sind: der Innenringbaugruppe und dem Außenring. Typischerweise werden sie paarweise entgegengesetzt auf einer Welle montiert.
Stärken
Einzelner Konus und Muffe. Einteiliger, gepresster Stahlkäfig hält die Rollen am Konus und ordnet sie gleichmäßig. Stiftkäfige sind ebenfalls erhältlich
Anwendungen
Vorderräder von Fahrzeugen; Differenzial- und Ritzelkonfigurationen; Förderrollen; Spindeln von Werkzeugmaschinen; Räder von Anhängern
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23x90x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 562 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 34,544x103,632x103,632 mm |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 17,5 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 32011xm |
| Werkstoff | steel |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 23 mm |
| Norm | ISO |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 126000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 29100 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen