Kegelrollenlager FAG 33114, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 29 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:33114
Rubix:509795
Hersteller:0190023270000
EAN:4054364850043
33114 (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite29 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 33114 (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG


Kegelrollenlager 331, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)37x120x120 mm
Bruttogewicht1740 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite29 mm
Lagerspielcn
Serie331
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl3500 rpm
Grenzdrehzahl5700 rpm
Gesamtbreite Lager37 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r260000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr174000 N
Zolltarifcode84822000
96,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,79 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an