Kegelrollenlager NTN 4T-3379/3320, Außendurchmesser: 80.167 mm | Innendurchmesser: 34.925 mm | Breite: 29.37 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-3379/3320
Rubix:906259
EAN:4547359530865




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 34,925 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80,167 mm |
| Breite | 29,37 mm |
Produktdetails : 4T-3379/3320 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 80,167x80,167x30,391 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 727 g |
| Innendurchmesser | 34,925 mm |
| Außendurchmesser | 80,167 mm |
| Breite | 29,37 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 112000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 95000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen