Kegelrollenlager SKF 32224, Außendurchmesser: 215 mm | Innendurchmesser: 120 mm | Breite: 61.5 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:32224
Rubix:8700
EAN:7316577327710
32224 (SKF) Kegelrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite61,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32224 (SKF) Kegelrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF


Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.

Stärken

- Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit
- Aufnahme von Axiallasten in einer Richtung
- Geringe Reibung und lange Lebensdauer
- Trennbare und austauschbare Komponenten

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite61,5 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Referenzdrehzahl2400 rpm
Grenzdrehzahl3000 rpm
Gesamtbreite Lager61,5 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r695000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr573000 N
423,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
503,62 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an