Kegelrollenlager SKF 33014, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 32.24 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:33014
Rubix:8750
Hersteller:38127
EAN:7316577006240


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 32,24 mm |
Produktdetails : 33014 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF
Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 31x110x110 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1066,6 g |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 32,24 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 330 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 4300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 196000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 130000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std