Kegelrollenlager NTN 4T-18690, Außendurchmesser: 79.375 mm | Innendurchmesser: 46.038 mm | Breite: 17.462 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-18690
Rubix:905961
EAN:4547359516234




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 46,038 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 79,375 mm |
| Breite | 17,462 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-18690 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 79,375x79,375x17,462 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 216 g |
| Innendurchmesser | 46,038 mm |
| Außendurchmesser | 79,375 mm |
| Breite | 17,462 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 56000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 45500 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen