Kegelrollenlager SKF 31313/CL7C, Außendurchmesser: 140 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 33 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:31313 J2/QCL7C
SKF:31313/CL7C
Rubix:3033653
EAN:7316579021722


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : 31313/CL7C (SKF) Kegelrollenlager SKF
Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.
Stärken
- Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit
- Aufnahme von Axiallasten in einer Richtung
- Geringe Reibung und lange Lebensdauer
- Trennbare und austauschbare Komponenten
- Aufnahme von Axiallasten in einer Richtung
- Geringe Reibung und lange Lebensdauer
- Trennbare und austauschbare Komponenten
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Serie | 313 |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 36 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 193000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 203000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
170,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
202,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort