Spannlager mit Exzenterspannring NTN UELS207-104LD1NW3, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 51.1 mm
NTN - Einsatz - UELS207-104LD1NW3
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:UELS207-104LD1NW3
Rubix:915012
EAN:4547359236569




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : UELS 207-104LD1NW3 (NTN) Spannlagereinsatz NTN
Zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Spannlagereinsatz, Deckscheibe und verlängerter Innenring auf beiden Seiten des Lagers, Ringnut im Mantel des Aussenringes, zylindrische Bohrung, mit Ringschneide, nachschmierbar, Exzenterringbefestigung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 93x88x55 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 692 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Breite | 51,1 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25700 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Nachschmierfunktion | ja |
| Bohrung | 31,75 mm |
| Käfig | stahl |
| Stärke | 37,6 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15300 N |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage