Spannlager mit Exzenterspannring NTN UELS207-104LD1NR, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 51.1 mm

NTN - Einsatz - UELS207-104LD1NR

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:UELS207-104LD1NR
Rubix:915011
EAN:4547359236545
UELS 207-104LD1NR (NTN) Spannlagereinsatz NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UELS 207-104LD1NR (NTN) Spannlagereinsatz NTN


Zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Spannlagereinsatz, Deckscheibe und verlängerter Innenring auf beiden Seiten des Lagers, Ringnut im Mantel des Aussenringes und zugehöriger Sprengring, zylindrische Bohrung, nachschmierbar, Exzenterringbefestigung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x90x55 mm
Bruttogewicht1001 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Werkstoffstahl
Breite51,1 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25700 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Nachschmierfunktionja
Bohrung31,75 mm
Käfigstahl
Stärke37,6 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r15300 N
Zolltarifcode84839020
50,76 exkl. MwSt.
/ Stück
60,40 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an