Spannlager mit Exzenterspannring NTN UEL209-112D1, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 44.45 mm | Breite: 56.3 mm

NTN Einsatz UEL200 2 seals

Siehe technische Informationen
Referenzen
NTN:UEL209-112D1
Rubix:914964
EAN:4547359767599
UEL 209-112D1 (NTN) Gehäuselagereinsatz NTN
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser44,45 mm
Außendurchmesser85 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UEL 209-112D1 (NTN) Gehäuselagereinsatz NTN


Sphärischer Außendurchmesser mit Sicherungsstift, Befestigung durch Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsatz, Deckscheibe und verlängerter Innenring auf beiden Seiten des Lagers, zylindrische Bohrung, Exzenterringbefestigung, nachschmierbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)105x100x60 mm
Bruttogewicht845 g
Innendurchmesser44,45 mm
Außendurchmesser85 mm
Werkstoffstahl
Breite56,3 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr32500 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Nachschmierfunktionja
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r20400 N
Zolltarifcode84839020
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,49 exkl. MwSt.
/ Stück
77,93 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an