Spannlager mit Gewindestift NTN UC326D1, Außendurchmesser: 280 mm | Innendurchmesser: 130 mm | Breite: 135 mm
NTN Einsatz UC300 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:UC326D1
Rubix:683573
EAN:4547359233988




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 135 mm |
Produktdetails : UC 326D1 (NTN) Gehäuselagereinsatz NTN
Sphärischer Außendurchmesser mit Sicherungsstift, Befestigung mit Spannschraube, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsatz, Dichtung und Schleuderscheibe auf beiden Seiten des Lagers, verlängerter Innenring auf beiden Seiten des Lagers, Gewindestiftbefestigung, nachschmierbar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 330x300x185 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 24655 g |
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 135 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | uc300 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.302,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.549,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen