Spannlager mit Gewindestift SKF YAR 208-2RF, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 49.2 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:YAR 208-2RF
Rubix:16321
Hersteller:30240
EAN:7316570207361
YAR 208-2RF (SKF) Y-Lager mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite49,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : YAR 208-2RF (SKF) Y-Lager mit Gewindestiften SKF


Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen von zwei Befestigungsschrauben auf der Welle befestigt, wodurch eine einfache Montage möglich ist.

Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen von zwei Befestigungsschrauben auf der Welle befestigt, wodurch eine einfache Montage möglich ist.

Stärken

  • Ausgelegt für konstante und wechselnde Drehbewegungen
  • Schnelle und einfache Montage auf der Welle
  • Aufnahme einbaubedingter Schiefstellungen
  • Lange Gebrauchsdauer
  • Reduzierter Geräusch- und Schwingungspegel

Anwendungen

Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)49,2x80x80 mm
Bruttogewicht568 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite49,2 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei gummidichtungen
Serieyar
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Grenzdrehzahl2800 rpm
Gesamtbreite Lager49,2 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r19 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr30,7 N
Gewicht0,55 kg
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
40,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,60 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an