Sonstiges Spannlager NTN CS208LLU, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 18 mm
NTN Einsatz CS200 LLU
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:CS208LLU
Rubix:683309
EAN:4547359056808




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : CS 208LLU (NTN) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben NTN
Sphärischer Außendurchmesser, Passgenaue Einstellung, Einfache Lippendichtung,
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, stahlblecharmierte Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 92x92x25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 375 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen