93-401-6-6.5 NATURFARBEN Einmalhandschuhe für Labor/Reinraum Anwendung Nitrilite™

Nitrilit®

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:93-401-6.5
Rubix:3260840
Hersteller:93401065
EAN:0076490460501
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe06/06,5
Länge300 mm
Farbeweiß
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 93-401-6-6.5 NATURFARBEN Einmalhandschuhe für Labor/Reinraum Anwendung Nitrilite™


Die Nitrilite™ 93-401 Handschuhe bestehen aus nicht sterilisiertem Nitril und gewährleisten eine Reinheit, die den Anforderungen von Reinräumen der Klasse 10 (ISO 4) entspricht. Dank ihres geringen Gehalts an Ionen und Partikeln bieten sie einen wirksamen Schutz für empfindliche Produkte und minimieren gleichzeitig das Risiko von Allergien.

Eigenschaften:
Diese Handschuhe bestehen aus weichem und widerstandsfähigem Nitril, das eine ausgezeichnete Fingerfertigkeit und hohen Tragekomfort bietet. Da sie frei von Latex und chemischen Beschleunigern sind, wird das Risiko allergischer Reaktionen vom Typ I und IV ausgeschlossen. Die griffige Außentextur an den Fingerspitzen verbessert das Handling empfindlicher Gegenstände. Der Rollrand erleichtert das Anziehen und reduziert das Risiko von Rissen. Sie sind für Reinraumumgebungen der ISO 4-Klasse geeignet und erfüllen die strengen Anforderungen hinsichtlich Partikel- und Ionenkontamination.

Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Trägermaterial: Nitril
• Manschettentyp: Rollrand
• Manschettenlänge: Lange Manschette
• Handflächenstärke (mm/mil): 0.11 / 4.3
• Fingerstärke (mm/mil): 0.16 / 6.3
• Dichtigkeit (Inspektionsniveau I): AQL 1,5
• Innere Oberfläche: Ungepudert, chloriert
• Tragbarkeit: Beidseitig tragbar
• Farbe: Weiß

Normen:
Der Nitrilite™ 93-401 entspricht den europäischen Normen EN ISO 21420 und EN ISO 374, Typ B (JKT) und bietet Schutz vor bestimmten Chemikalien:

• J (n-Heptan)
• K (Natriumhydroxid 40 %)
• T (Formaldehyd 37 %)

Die Norm EN ISO 374-5 gewährleistet zudem Schutz vor Mikroorganismen, einschließlich Viren und erhöht somit die Sicherheit des Nutzers in sensiblen Umgebungen.

Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für persönlichen Schutz und bietet eine breite Palette von Produkten, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstung. Seit der Gründung im Jahr 1893 hat sich Ansell durch kontinuierliche Innovation und höchste Qualitätsstandards als Referenz in der Branche etabliert. Das Unternehmen entwickelt maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Sektoren, darunter die Industrie, das Gesundheitswesen und die Lebensmittelverarbeitung und erfüllt dabei strengste Sicherheitsanforderungen. Ein besonderer Fokus liegt auf Nachhaltigkeit, indem umweltfreundliche Produktionsverfahren in die Herstellungsprozesse integriert werden. Das Produktportfolio umfasst modernste Technologien, die einen optimalen Schutz bieten und gleichzeitig hohen Tragekomfort sowie Fingerfertigkeit gewährleisten. Ansell unterstützt seine Kunden bei der Verbesserung ihrer Sicherheit und Effizienz am Arbeitsplatz und bleibt somit führend in der PSA-Branche.

Stärken

• Geeignet für Reinräume der Klasse 10 (ISO 4): Garantierte Reinheit
• Geringer Ionen- und Partikelgehalt: Hervorragender Produktschutz
• Latex- und beschleunigerfrei: Kein Risiko für Typ I- und Typ IV-Allergien
• Griffige Außentextur: Bessere Handhabung empfindlicher Gegenstände
• Ambidextrische Konstruktion: Praktisch und benutzerfreundlich

Anwendungen

Die Nitrilite™ 93-401 Handschuhe sind ideal für industrielle Bereiche wie die Biotechnologie, Medizingeräteproduktion und Elektronikfertigung. Sie kommen besonders in Arbeitsprozessen mit hohen Reinheitsanforderungen zum Einsatz, insbesondere bei:

• Reinigung und Vorbereitung von Reinräumen
• Mischen und Formulieren fester und flüssiger Substanzen
• Reinigung von Leckagen und Verschüttungen
• Transfer fester und flüssiger Komponenten
• Beladen von Zentrifugen und Chromatographiesäulen
• Montage von Bauteilen
• Abwiegen und Dosieren von festen und flüssigen Rohstoffen
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6 g
Größe06/06,5
Länge300 mm
Farbeweiß
Hauptmaterialnitril
Lebensmittelkontaktnein
31,98 € exkl. MwSt.
/ Packung
38,06 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe