63-864-9.5-10 NATURFARBEN Einmalhandschuhe für Labor Anwendung MICROFLEX

MICROFLEX 63-864

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:63 864 10
Rubix:2397317
Hersteller:63864100
EAN:10076490459021
63-864-9.5-10 NATURFARBEN Einmalhandschuhe für Labor Anwendung MICROFLEX

Technische Zusammenfassung

Größe09,5/10
Länge245 mm
Farbenatürlich
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 63-864-9.5-10 NATURFARBEN Einmalhandschuhe für Labor Anwendung MICROFLEX


Dieser Einweghandschuh aus Naturlatex wurde speziell entwickelt, um in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen einen hohen Schutz zu bieten. Seine einzigartige Konstruktion mit erhöhger Fingerstärke verhindert Risse und Brüche, was für eine zuverlässige Beständigkeit und Langlebigkeit sorgt. Die texturierten Fingerspitzen bieten einen sicheren und präzisen Griff und ermöglichen eine sichere Handhabung unter schwierigen Bedingungen.

Eigenschaften:
Der MICROFLEX 63-864 Handschuh ist dicker als Standard-Latexhandschuhe und bietet somit einen höheren Schutz. Seine robuste Konstruktion macht ihn ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Die texturierten Fingerspitzen verbessern den Halt und die Beweglichkeit, während die hochwertige Verarbeitung einen optimalen Schutz gewährleistet.

Spezifikationen:
• Material: Naturkautschuklatex
• Puderfrei
• Texturierte Fingerspitzen
• Länge: 245 mm
• Handflächendicke: 0,16 mm
• Fingerdicke: 0,20 mm
• Verfügbare Größen: 5,5/6; 6,5/7; 7,5/8; 8,5/9 und 9,5/10

Normen:
• ISO 13485
• ISO 9001

Markeninformationen:
Die Marke Ansell steht für Qualität und Innovation. Mit anerkanntem Fachwissen im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung, garantiert Ansell zuverlässige und leistungsfähige Produkte, welche den Anforderungen von Fachkräften gerecht werden.

Stärken

• Maximaler Schutz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen
• Zuverlässige Griffigkeit für präzises Arbeiten
• Erhöhte Beständigkeit und Langlebigkeit
• Komfort und Sicherheit für den Anwender

Anwendungen

Dieser Handschuh wird in der Automobilindustrie, im Automotive-Aftermarket, in den Life Sciences und in der industriellen Ausrüstung sowie zahlreichen weiteren Bereichen eingesetzt. Besonders empfohlen wird er für folgende Anwendungen:

• Inspektion, Sortierung und Kontrolle von Bauteilen
• Routinearbeiten im Automotive-Aftermarket
• Öl-, Flüssigkeits- und Filterwechsel
• Motor- und Getriebereparaturen
• Reifenwechsel
• Wartung und Pflege von Laborgeräten und Mobiliar
• Probenentnahme und -bearbeitung
• Entnahme von Rohmaterialproben
• Inspektionen (Erfassung, Überprüfung und Kennzeichnung)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht11 g
Größe09,5/10
Länge245 mm
Farbenatürlich
Hauptmateriallatex
Lebensmittelkontaktja
Packungkarton=1000 stück/10 spender/kartons karton/spender=100 stück
Stärke0,16 mm
Werkstoffnaturkautschuk latex
Gepudertnein
Kategorie3
17,50 € exkl. MwSt.
/ Packung
20,83 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe