93-360-8.5-9 BLAUGRÜN-BLAU Einmalhandschuhe für Labor Anwendung MICROFLEX
MICROFLEX-Handschuh 93-360
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:93-360 8.5-9-L
Rubix:3260837
Hersteller:93360090
EAN:20076490445151

Dokumente
Produktdetails : 93-360-8.5-9 BLAUGRÜN-BLAU Einmalhandschuhe für Labor Anwendung MICROFLEX
Die antistatischen Microflex® 93-360 Handschuhe von Ansell bieten einen fortschrittlichen Schutz für sensible Umgebungen wie Reinräume. Ihre dreilagige Konstruktion gewährleistet einen hervorragenden chemischen Schutz gegen aggressive Substanzen, darunter Säuren, Basen und verschiedene Lösungsmittel. Dank der patentierten extra-weichen Formulierung kombinieren diese Handschuhe Komfort, Fingerfertigkeit und Sicherheit, während das Risiko von Allergien durch den Verzicht auf Naturlatex minimiert wird.
Eigenschaften:
Diese Schutzhandschuhe wurden speziell für die Anforderungen von Fachkräften entwickelt. Sie bestehen aus einer Kombination von Nitril und Neopren und bieten so eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien bei gleichzeitiger hoher Flexibilität. Die strukturierte Oberfläche sorgt für einen sicheren Griff, selbst unter feuchten oder rutschigen Bedingungen. Eine verlängerte Manschette mit Rollrand bietet zusätzlichen Schutz vor Spritzern und Verunreinigungen. Durch ihr beidseitiges Design und die ergonomische Passform eignen sich diese Handschuhe für den langfristigen Gebrauch, ohne den Tragekomfort oder die Beweglichkeit einzuschränken.
Spezifikationen:
• Material: Nitril und Neopren (Polychloropren)
• Farbe: Blaugrün-Blau
• Verfügbare Größen: 5,5-6; 6,5-7; 7,5-8; 8,5-9; 9,5-10; 10,5-11
• Länge: ≥ 285 mm
• Handflächendicke: 0,20 mm
• Fingerstärke: 0,23 mm
• Innenseite: chloriert
• Außenseite: strukturierte Fingerspitzen
• Reinraumklasse: ISO Klasse 5
• Lochfreiheit: NQA 0,65
• Steril: Nein
• Manschettenmodell: Rollrand
• Form: beidseitig tragbar
Normen:
Diese Reinraumhandschuhe erfüllen verschiedene Sicherheitsstandards, darunter:
• CE 0493
• EN ISO 374-1 (JKLOPST)
• EN ISO 374-5
• EN 388 (2000X)
• EN ISO 21420:2020
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von persönlichen Schutzausrüstungen und bietet ein breites Sortiment an Handschuhen, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstungen. Seit der Gründung im Jahr 1893 steht die Marke für Innovation und Qualität. Ansell entwickelt Produkte für verschiedene Branchen, darunter Industrie, Gesundheitswesen und Lebensmittelverarbeitung, und erfüllt dabei die höchsten Sicherheitsanforderungen. Das Unternehmen legt besonderen Wert auf Nachhaltigkeit und integriert umweltfreundliche Herstellungsverfahren in seine Produktion. Durch den Einsatz modernster Technologien gewährleistet Ansell optimalen Schutz, hohen Tragekomfort und maximale Fingerfertigkeit. Mit einem klaren Fokus auf Arbeitssicherheit und Effizienz bleibt Ansell ein Vorreiter in der PSA-Branche.
Eigenschaften:
Diese Schutzhandschuhe wurden speziell für die Anforderungen von Fachkräften entwickelt. Sie bestehen aus einer Kombination von Nitril und Neopren und bieten so eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien bei gleichzeitiger hoher Flexibilität. Die strukturierte Oberfläche sorgt für einen sicheren Griff, selbst unter feuchten oder rutschigen Bedingungen. Eine verlängerte Manschette mit Rollrand bietet zusätzlichen Schutz vor Spritzern und Verunreinigungen. Durch ihr beidseitiges Design und die ergonomische Passform eignen sich diese Handschuhe für den langfristigen Gebrauch, ohne den Tragekomfort oder die Beweglichkeit einzuschränken.
Spezifikationen:
• Material: Nitril und Neopren (Polychloropren)
• Farbe: Blaugrün-Blau
• Verfügbare Größen: 5,5-6; 6,5-7; 7,5-8; 8,5-9; 9,5-10; 10,5-11
• Länge: ≥ 285 mm
• Handflächendicke: 0,20 mm
• Fingerstärke: 0,23 mm
• Innenseite: chloriert
• Außenseite: strukturierte Fingerspitzen
• Reinraumklasse: ISO Klasse 5
• Lochfreiheit: NQA 0,65
• Steril: Nein
• Manschettenmodell: Rollrand
• Form: beidseitig tragbar
Normen:
Diese Reinraumhandschuhe erfüllen verschiedene Sicherheitsstandards, darunter:
• CE 0493
• EN ISO 374-1 (JKLOPST)
• EN ISO 374-5
• EN 388 (2000X)
• EN ISO 21420:2020
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von persönlichen Schutzausrüstungen und bietet ein breites Sortiment an Handschuhen, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstungen. Seit der Gründung im Jahr 1893 steht die Marke für Innovation und Qualität. Ansell entwickelt Produkte für verschiedene Branchen, darunter Industrie, Gesundheitswesen und Lebensmittelverarbeitung, und erfüllt dabei die höchsten Sicherheitsanforderungen. Das Unternehmen legt besonderen Wert auf Nachhaltigkeit und integriert umweltfreundliche Herstellungsverfahren in seine Produktion. Durch den Einsatz modernster Technologien gewährleistet Ansell optimalen Schutz, hohen Tragekomfort und maximale Fingerfertigkeit. Mit einem klaren Fokus auf Arbeitssicherheit und Effizienz bleibt Ansell ein Vorreiter in der PSA-Branche.
Stärken
• Fortschrittlicher Schutz: Dreilagiges Design für maximale Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien
• Hoher Tragekomfort: Extra-weiche Formulierung für langanhaltenden Komfort
• Allergierisiko minimiert: Frei von Naturlatex
• Optimale Handhabung: Strukturierte Oberfläche für besseren Grip
• Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Ideal für Reinräume und sensible Umgebungen
• Hoher Tragekomfort: Extra-weiche Formulierung für langanhaltenden Komfort
• Allergierisiko minimiert: Frei von Naturlatex
• Optimale Handhabung: Strukturierte Oberfläche für besseren Grip
• Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Ideal für Reinräume und sensible Umgebungen
Anwendungen
Die Microflex® 93-360 Handschuhe eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen:
• Reinigung und Vorbereitung von Reinräumen
• Mischen und Handhaben von festen und flüssigen Substanzen
• Reinigung und Beseitigung von Verschüttungen
• Transfer von festen und flüssigen Stoffen
• Beladen von Zentrifugen und Chromatographiesäulen
• Montage von Bauteilen
• Abwiegen und Dosieren von Feststoffen und Flüssigkeiten
• Reinigung und Vorbereitung von Reinräumen
• Mischen und Handhaben von festen und flüssigen Substanzen
• Reinigung und Beseitigung von Verschüttungen
• Transfer von festen und flüssigen Stoffen
• Beladen von Zentrifugen und Chromatographiesäulen
• Montage von Bauteilen
• Abwiegen und Dosieren von Feststoffen und Flüssigkeiten
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 08,5/09 |
|---|---|
| Länge | 285 mm |
| Farbe | grün |
| Hauptmaterial | nitril |
| Lebensmittelkontakt | ja |
| Packung | 50 handschuhe verpackt in einem vakuumversiegelten polybeutel. 1 beutel mit 50 handschuhen pro hauptpolybeutel. 10 master-polybeutel in einem polykoffer, der in einen versandkarton gelegt wird. insgesamt 500 handschuhe pro karton. |
| Stärke | 0,198 mm |
| Werkstoff | nitril/polychloropren |
| Gepudert | nein |
| Kategorie | 3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,12 € exkl. MwSt.
/ Packung
48,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std