Referenzen
SKF:NA 2202.2RS
Rubix:312951
Hersteller:12655
EAN:7316577011930


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : NA 2202.2RS (SKF) Stützrolle ohne Axialführung SKF
Stützrollen sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Technisch handelt es sich dabei um einreihige Nadellager mit einem Innenring und einem dickwandigen Außenring mit balliger Lauffläche. Sie sind werden abgedichtet und einbaufertig geliefert. Eine Schmierbohrung im Innenring erleichtert das Nachschmieren. Der Einbau des Innenrings kann getrennt vom Außenring und Nadelkranz erfolgen.
Stärken
- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Widersteht Stoßbelastungen
- Montagefertig
- Teilbare Konstruktion
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Widersteht Stoßbelastungen
- Montagefertig
- Teilbare Konstruktion
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14x35x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 75 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | na22 |
| Werkstoff | stahl |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9130 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 12000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen