Nadel-Schrägkugellager INA NKIB5904-XL, Außendurchmesser: 37 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 25 mm
Nadel-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:NKIB5904
INA:NKIB5904-XL
Rubix:1898955
Hersteller:0507828510000
EAN:4012802736137


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : NKIB 5904-XL (INA) Nadel-Schrägkugellager, zweiseitig wirkend INA
Nadel-Schrägkugellager NKIB, Axialteil zweiseitig wirkend
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 25 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | nkib59..-xl |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 7400 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 4900 N |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen