Nadel-Schrägkugellager FAG BSB020047-T, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 15 mm
Axial-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:BSB020047-T
Rubix:1672368
Hersteller:0191601940000
EAN:4012801991285


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : BSB020047-T (FAG) Axial-Schrägkugellager FAG
Axial-Schrägkugellager BSB, einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeschränkte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 130 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 15 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | bsb |
| Käfig | plastik |
| Dichtung | offen |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
140,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen