Nadel-Schrägkugellager FAG 7602020-2RS-TVP, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 14 mm

Axial-Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7602020-2RS-TVP
Rubix:690193
Hersteller:0386553730000
EAN:4026677849489
7602020-2RS-TVP (FAG) Axial-Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7602020-2RS-TVP (FAG) Axial-Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG


Axial-Schrägkugellager 7602..-2RS, einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen, beidseitig Lippendichtung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht120 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Lagerspielcn
Serie7602..-2rs-tvp
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Statische Tragzahl, axial - C0a41500 N
Dynamische Tragzahl, axial - Ca19300 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Zolltarifcode84821090
149,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
177,76 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an