Nadel-Schrägkugellager INA NKIA5906-XL, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 23 mm
Nadel-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:NKIA5906-XL
Rubix:1286596
Hersteller:0504211740000
EAN:4012802731552




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : NKIA 5906-XL (INA) Nadel-Schrägkugellager, einseitig wirkend INA
Nadel-Schrägkugellager NKIA, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5 429-2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 147 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | nkia..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 11200 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 5900 N |
| Dichtung | offen |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen