Nadel-Schrägkugellager INA DKLFA2080-2RS, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 35 mm
Axial-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:DKLFA2080-2RS
Rubix:17637
Hersteller:0025079430000
EAN:4012802440355


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 35 mm |
Produktdetails : DKLFA 2080-2RS (INA) Axial-Schrägkugellager INA
Schrägkugellager-Einheiten DKLFA..-2RS, zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung, mit abgeflachtem Flansch
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 683 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 35 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | dklfa..-2rs |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 47000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 26000 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
678,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
807,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort