Nadel-Schrägkugellager INA NKIA5912-XL, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 34 mm
Nadel-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:NKIA5912
INA:NKIA5912-XL
Rubix:2021318
Hersteller:0504212390000
EAN:4012802731613


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 34 mm |
Produktdetails : NKIA 5912-XL (INA) Nadel-Schrägkugellager, einseitig wirkend INA
Nadel-Schrägkugellager NKIA, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5 429-2
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 34 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | nkia..-xl |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 32000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 12400 N |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
162,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort