Nadel-Schrägkugellager FAG 234432-M-SP, Außendurchmesser: 240 mm | Innendurchmesser: 160 mm | Breite: 96 mm

Axial-Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:234432-M-SP
Rubix:8256
Hersteller:0190390000000
EAN:4012801487894
234432-M-SP (FAG) Genauigkeits-Axial-Schrägkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite96 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 234432-M-SP (FAG) Genauigkeits-Axial-Schrägkugellager, Messingkäfig FAG


Schrägkugellager 2344, doppeltwirkend, zerlegbar, reduzierte Toleranzen
Axial-Schrägkugellager 2344, zweiseitig wirkend, zerlegbar, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)96x240x240 mm
Bruttogewicht12900 g
Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite96 mm
Lagerspielcn
Serie2344..-m-sp
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Statische Tragzahl, axial - C0a630000 N
Dynamische Tragzahl, axial - Ca174000 N
Dichtungoffen
Zolltarifcode84821090
3.979,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.735,27 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an